エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
エスコの 防振ゴム
M4/11mm [軽量用]防振ゴム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50499618
品番
EA949HS-194
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥913
販売価格(税別)
¥
830
バスケットに入れる
軽量機器の防振に適しています。
取付ねじ穴サイズ
M4
エスコ品番
EA949HS-194
形状
丸形
高さ(mm)
11
接続ねじ
M4
接続方式
めねじ・プレート
ばね定数(N/mm)
21
支持荷重(N)
25
材質(防振ゴム)
クロロプレンゴム
特性
耐オゾン性、難燃性
最大許容荷重(N)
34
適合用途
防振