熱くてもサッと収納 ヘアアイロンポーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50499743 品番HIP-2512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

置き場所に困るヘアアイロンを熱いままでもサッと収納。熱くなった使用中のヘアアイロンも耐熱性ポーチでカバーできるから安心。タオルバーやフックに吊り下げ可能。使用中でも一時置き可能。コードもスッキリ巻くだけベルト。面ファスナーで簡単収納。

ミスティピンク 用途収納袋、収納バッグ、収納ポーチ、ヘアアイロンケースとして。旅行、出張の持ち運びにも。 材質合成皮革 質量(g)40 耐熱温度(℃)(内側)200 寸法(横×縦)(mm)250×120 耐荷重(g)500
注意
※ヘアアイロンは付属しません。
※参考収納可能サイズ:コテ部分直径約6cmまで。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする