200V/0.75kw インバーター(3相モーター用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50500074 品番EA940MX-7.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,380
販売価格(税別)
25,800
エスコ品番EA940MX-7.5 質量(kg)1 保護構造閉鎖形(IP20) 出力電圧(V)三相:200〜240 定格入力電圧(V)三相:200〜240(50/60Hz) 定格出力電流(A)4.2 出力定格容量(kVA)1.7 冷却方式自冷 出力周波数(Hz)0.2〜400 使用周囲温度(℃)-10〜50(凍結のないこと) 主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと) モーター容量(kW)0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2人が参考にしています
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする