RSF-542YA キッチン用 シングルレバー混合水栓 1ホール エコハンドル INAX(LIXIL) 50500084 RSF-542YA キッチン用 シングルレバー混合水栓 1ホール エコハンドル INAX(LIXIL) 50500084

キッチン用 シングルレバー混合水栓 1ホール エコハンドル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50500084 品番 RSF-542YA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×280×210 適合場所キッチン 使用地区一般 用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。 材質メッキ 質量(g)3290 取付穴径(Φmm)37±2 取付け方法台付 吐水口長さ(mm)自在260 商品タイプ台付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50500084
2024-03-06
用途:
交換
掃除・便利屋ピアニシモ 様 (サービス業)

取付けしやすく、満足しています。
次回も発注すると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
50500084
2022-01-22
用途:
シンクの修理に使用
サービス業

10年以上使った混合水栓が突然動かなくなり、元々付いてる混合水栓と同じものを検索したらこの商品に辿り着きました。取替も思ったよりも簡単でした。

2人が参考にしています
対象商品:
50500084
2021-11-09
用途:
混合水栓の取り換え
農・林・水産業

取扱説明書が解りやすく難なく取り換え出来ました。スタイル、性能も良くお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
50500084
2021-05-15
用途:
キッチン水栓の交換
サービス業

20年位前の物から交換。
昔の物は本体を外すのに専用工具が必要だったり、かなり面倒くさい作業が多かったが、最近の物はマニュアルもしっかりついているので、とても簡単に取り付けられる。
次交換することがあっても、簡単作業で済みそうです。

対象商品:
50500084
2020-10-06
用途:
自分で取り換え
その他業種

7年間使用のワンホール混合水栓の修理に費用が多く今後の事を考え、思い切って取り換える。パッキン、カートリッジの交換で2万円近くかかった。取り換え方などの解説を観て
簡単に取り換えが出来そうなので、トライアルのつもりで購入する。記事馬手なので不安はありましたが、取り付けはとても簡単。これからも修理代より安いので、再購入をかんがえています。 KXS87JT→RSF542YA

3人が参考にしています
対象商品:
50500084
2020-11-04
用途:
キッチンの水栓の交換
その他業種

今まで使用していた水栓が全閉でも水漏れしだしたため交換しました。カートリッジ交換を考えましたが、水栓ごと交換でも安価だったので購入しました。マニュアルがしっかりしており、部品構成も容易に組めるよう配慮されています。素人ですが、非常に簡単に取り付けができました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする