RJF-872Y キッチン用 オールインワン浄水栓 INAX(LIXIL) 50500118 RJF-872Y キッチン用 オールインワン浄水栓 INAX(LIXIL) 50500118 RJF-872Y キッチン用 オールインワン浄水栓 INAX(LIXIL) 50500118 RJF-872Y キッチン用 オールインワン浄水栓 INAX(LIXIL) 50500118 RJF-872Y キッチン用 オールインワン浄水栓 INAX(LIXIL) 50500118 RJF-872Y キッチン用 オールインワン浄水栓 INAX(LIXIL) 50500118

キッチン用 オールインワン浄水栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50500118 品番RJF-872Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな浄水カートリッジを本体に内蔵したオールインワン浄水栓。シャワー切替がついたシンプルタイプ。浄水、微細シャワー、整流がレバーひとつで切り替え可能。従来のシャワーに比べて洗浄に適した勢いのあるシャワー。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×260×280 適合場所キッチン 使用地区一般 用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。 材質メッキ 質量(g)2040 吐水口長さ(mm)244 取付穴径(mm)22〜26 取付芯々(mm)203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする