RSF-851YN キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ INAX(LIXIL) 50500145 RSF-851YN キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ INAX(LIXIL) 50500145 RSF-851YN キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ INAX(LIXIL) 50500145 RSF-851YN キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ INAX(LIXIL) 50500145 RSF-851YN キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ INAX(LIXIL) 50500145

キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50500145 品番 RSF-851YN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

キッチン用シングルレバー混合水栓。フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。水はねが少なく、肌ざわりのやさしい泡沫吐水タイプ。別売の取替浄水スパウトに交換してオールインワン浄水栓にアップグレードできるモデル。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×250×280 使用地区寒冷地 用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。 材質メッキ 質量(g)1890 適合場所キッチン 取付け方法台付 吐水口長さ(mm)235 グリーン購入法適合 取付穴径(mm)22〜26 取付芯々(mm)203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする