エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
エスコの 防振ゴム
M4/22mm [山形]防振ゴム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50500248
品番
EA949HS-243
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,618
販売価格(税別)
¥
2,380
バスケットに入れる
取付ねじ穴サイズ
4.0mm
エスコ品番
EA949HS-243
形状
山形
高さ(mm)
22
接続ねじ
M4
接続方式
丸穴
ばね定数(N/mm)
(下方向)79
支持荷重(N)
(下方向)195
穴サイズ(mm)
4
材質(防振ゴム)
天然ゴム
特性
耐久性、耐低温性、反発弾性
適合用途
防振