キャンパーズコレクション スクリーンハウステント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50500407 品番PSH-300UV(NBE)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

大勢で使いやすい、日よけに最適なスクリーンハウス。ゆとりの300×300cmのフロア。UVコーティング生地採用。キャリーバッグ付き。

ネオベージュ 用途キャンプ,アウトドアでのテントとして。防災用品としても。 材質ポール:グラスファイバー、生地:ポリエステルタフタ185T 質量(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×3000×2050 耐水圧(mm)1000
取扱説明書:(0.26MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする