エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
エスコの 防振ゴム
70x 29mm [吊下げ型]防振ゴム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50500485
品番
EA949HS-255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,432
販売価格(税別)
¥
3,120
バスケットに入れる
エスコ品番
EA949HS-255
形状
吊形
高さ(mm)
29
接続方式
丸穴
ばね定数(N/mm)
(下方向)1100
支持荷重(N)
(下方向)2550
穴サイズ(mm)
17
材質(防振ゴム)
天然ゴム
特性
耐久性、耐低温性、反発弾性
適合用途
防振