※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

0.73L 超音波洗浄器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50501097 品番EA115HS-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,430
販売価格(税別)
11,300

普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れも超音波の力でスッキリきれいに落とします。
洗浄したものを取り出しやすい「洗浄かご」付。

発振周波数42kHz 消費電力(W)26 付属品洗浄かご、アクセサリーホルダー エスコ品番EA115HS-1 材質本体・かご・ホルダー:ABS樹脂、ふた窓:アクリル樹脂 測定範囲ICタイマー約3分(オートオフ) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 本体質量(g)935 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×155×145 槽外寸法(mm)725ml(MaxLine600mL)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする