エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
エスコの 防振ゴム
M12x45mm/50mm [丸形]防振ゴム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50501255
品番
EA949HS-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,840
販売価格(税別)
¥
4,400
バスケットに入れる
仕様
六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番
EA949HS-40
形状
丸形
高さ(mm)
50
接続ねじ
M12
接続方式
両端おねじ
寸法s(mm)
45
ばね定数(N/mm)
(下方向)900
支持荷重(N)
(下方向)3700
材質(防振ゴム)
天然ゴム
ねじサイズ
M12×45mm
最大許容荷重(N)
7500(Z方向)、1200(X方向)
適合用途
防振