レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
切断砥石 金の卵305 (ステンレス/金属用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3枚)
注文コード
50501527
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途
金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。
性能
砥粒/粒度/硬度:AZ46P
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5010
シリーズ
金の卵
外径×厚さ×穴径(mm)
305×1.8×25.4
最高使用周速度(m/s)
80