切断砥石 金の卵305 (ステンレス/金属用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(11枚) 注文コード50501536 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。

用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。 性能砥粒/粒度/硬度:AZ46P 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5010 シリーズ金の卵 外径×厚さ×穴径(mm)305×1.8×25.4 最高使用周速度(m/s)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする