レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
切断砥石 鉄工用355
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(3枚)
注文コード
50501563
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の金属切断に。
性能
砥粒/粒度/硬度:A36P
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3850
本体サイズ(mm)
355×3×25.4
最高使用周速度(m/s)
72