電子タバコ VP ZERO コンプリートセット 日本製リキッド j-LIQUID(メンソール)付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50501789 品番SW-13651
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

日本人の手のサイズにジャストフィットするボディはボールペンを一回り大きくしたサイズ感。吸い心地の良くなった新型コイルに、清潔で見た目も美しいガラスタンク。持ち運びに便利なケースも付属。

用途電子タバコ、電子たばこ、電子煙草、水蒸気タバコ、禁煙補助、ニコチンゼロ として。 セット内容本体(アトマイザー・バッテリー)、USBケーブル、USB-AC変換アダプタ、日本製フレーバーリキッド(メンソール)、交換用コイル×2、取扱説明書、保証書、専用ケース シルバー 容量(mL)アトマイザー:3 質量(g)65 電圧(V)可変電圧式(3.3、3.8、4.3、4.8) 本体サイズ(mm)直径14×高さ170 充電時間(時間)3 電池残量表示3段階充電残量表示 バッテリー容量(mAh)650 バッテリー寿命300回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする