用途電子タバコ、電子たばこ、電子煙草、水蒸気タバコ、禁煙補助、ニコチンゼロ として。
セット内容本体(アトマイザー・バッテリー)、USBケーブル、USB-AC変換アダプタ、日本製フレーバーリキッド(メンソール)、交換用コイル×2、取扱説明書、保証書、専用ケース
色ブラック
容量(mL)アトマイザー:3
質量(g)65
電圧(V)可変電圧式(3.3、3.8、4.3、4.8)
本体サイズ(mm)直径14×高さ170
充電時間(時間)3
電池残量表示3段階充電残量表示
バッテリー容量(mAh)650
バッテリー寿命300回