ステッカー 反射 消防隊進入口

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50501999 品番 -
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

消防隊の進入口を表示するステッカーです。
暗がりでも光に反射するタイプです。
内側から貼るタイプと外側から貼るタイプの2種類があります。

文字内容無地 材質アクリル系反射ステッカー 用途消防隊の進入口表示として 形状三角 寸法(mm)200/一辺 (表)赤、(裏)赤 タイプ外貼
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※貼り付ける面のゴミやホコリきれいに拭き取ってから貼り付けてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
消防隊員突入口に掲示

新たに突入口に設置する為に購入しました。
消防署に確認したところ貼らなくていいですよ。と言われましたが、折角なので貼りました。貼った方がサマになります。

2024-12-10
用途:
消防さん入路表示
金融・保険業

一軒家の個宅なので。意味無いとは思いましたが、表門と、玄関に貼り付けました。意外と大きいです。

対象商品:
50501983
2023-03-03
用途:
マンションのリフォーム工事
桜井建築工房 様 (建設業・工事業)

お世話様です。迅速な対応で感謝です。
りふぉーむの場合、迅速な対応が必要ですので早急な納品はすごくありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする