モノタロウの 消防/防災/防犯標識
モノタロウの 非常口標識/避難誘導
ステッカー 無反射 消防隊進入口
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50502017
品番
-
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
消防隊の進入口を表示するステッカーです。
無反射タイプになります。
内側から貼るタイプと外側から貼るタイプの2種類があります。
文字内容
無地
材質
塩ビステッカー
用途
消防隊の進入口表示として
形状
三角
寸法(mm)
200/一辺
色
(表)赤、(裏)赤
タイプ
外貼
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※貼り付ける面のゴミやホコリきれいに拭き取ってから貼り付けてください。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった