※カラーバリエーション
三沢電線
三沢電線の 電線/ケーブル
三沢電線の FA用ケーブル
三沢電線の 固定用ケーブル
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1巻(305m)
注文コード
50502254
品番
UL1007 #16 シロ
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途
電気・電子機器の内部配線等に使用。
色
白
定格電圧(V)
300
AWG
16
難燃性
VW-1
標準条長(m)
305
絶縁体厚さ(mm)
0.46
概算質量(kg/km)
16.6
認定番号
E192340
導体構成(本/mm)
26/0.26
導体外径(Φmm)
1.53
絶縁体外径(mm)
2.45
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
14.1
耐電圧(V/min)
2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
注意
※PSEの電源規格には適合しておりません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表