M5x11mm/16mm [丸形]防振ゴム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50502348 品番EA949HS-91
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。

ねじサイズM5×11mm エスコ品番EA949HS-91 形状丸形 高さ(mm)16 接続ねじM5 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)11 ばね定数(N/mm)(下方向)62 支持荷重(N)(下方向)78 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向) 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする