エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
エスコの 防振ゴム
M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50502436
品番
EA949HS-94
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズ
M6×13mm
エスコ品番
EA949HS-94
形状
丸形
高さ(mm)
20
接続ねじ
M6
接続方式
めねじ・おねじ
寸法s(mm)
13
ばね定数(N/mm)
(下方向)88
支持荷重(N)
(下方向)98
材質(防振ゴム)
天然ゴム
最大許容荷重(N)
180(Z方向)、49(X方向)
適合用途
防振