エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの アジャスターボルト
1500kg レベリングブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50502743
品番
EA949HT-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能。
簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
エスコ品番
EA949HT-22
材質
鋳鉄
質量(kg)
9.0
許容荷重(kg)
1500
揚程(mm)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×140×80