エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの アジャスターボルト
2500kg レベリングブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50502768
品番
EA949HT-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,700
販売価格(税別)
¥
27,000
バスケットに入れる
アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能。
簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
エスコ品番
EA949HT-23
材質
鋳鉄
質量(kg)
15.0
許容荷重(kg)
2500
揚程(mm)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×165×105