※カラーバリエーション

耐熱ビニル絶縁電線 UL1015

(1件のレビュー)
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(305m) 導体構成(本/mm)104/0.26 注文コード50503103 品番UL1015 #10 アカ
販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は色・導体構成・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る

UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品

用途電気・電子機器の内部配線等に使用。 定格電圧(V)600 加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック AWG10 難燃性VW-1 標準条長(m)305 絶縁体厚さ(mm)0.96 概算質量(kg/km)64.5 認定番号E192340 導体構成(本/mm)104/0.26 導体外径(Φmm)2.99 絶縁体外径(mm)4.91 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.52 耐電圧(V/min)2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
注意
※PSEの電源規格には適合しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50503444
2022-06-19
用途:
試作機
その他業種

多色となりがちな試作機。間違いを減らすためにも。もっと増やそう。色は。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする