エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
M10x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
50503206
品番
EA949JC-1090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
種別
半ねじ
頭部形状
六角
エスコ品番
EA949JC-1090
ピッチ
1.5
対辺(mm)
17
ねじの呼び
M10