※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
3.0m HDMIケーブル(片側mini HDMI端子)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50503303
品番
EA940PM-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940PM-13
色
ブラック
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプCオス
機能
ARC対応、HEC対応、Deep color対応
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
対応解像度
4K2K対応
HDMI規格
ハイスピード
変換タイプ
オス - オス