※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの ケーブル
エスコの HDMIケーブル
2.0m HDMIケーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50503398
品番
EA940PM-34
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940PM-34
色
ブラック
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能
ARC対応、HEC対応、3D対応、Deep color対応
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
伝送速度(Gbps)
10.2
対応解像度
4K2K対応
変換タイプ
オス - オス