※カラーバリエーション
三沢電線
耐熱ビニル絶縁電線 UL1015
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1巻(305m)
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
50503444
品番
UL1015 #18 クロ
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
色・RoHS指令・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途
電気・電子機器の内部配線等に使用。
色
黒
定格電圧(V)
600
加工
スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック
AWG
18
難燃性
VW-1
標準条長(m)
305
絶縁体厚さ(mm)
0.85
概算質量(kg/km)
15.5
認定番号
E192340
導体構成(本/mm)
34/0.18
導体外径(Φmm)
1.21
絶縁体外径(mm)
2.91
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
22.7
耐電圧(V/min)
2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
注意
※PSEの電源規格には適合しておりません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表