エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50503565
品番
EA949JC-2120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
種別
半ねじ
頭部形状
六角
エスコ品番
EA949JC-2120
ねじピッチ
1.75
ねじの呼び
M12
強度区分
12.9