※カラーバリエーション
三沢電線
三沢電線の 電線/ケーブル
三沢電線の FA用ケーブル
三沢電線の 固定用ケーブル
半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(610m)
AWG
22
色
白
注文コード
50503934
品番
UL1061 #22 シロ
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
AWG・色
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途
電気・電子機器の内部配線等に使用。
色
白
定格電圧(V)
300
AWG
22
難燃性
VW-1
標準条長(m)
610
絶縁体厚さ(mm)
0.26
概算質量(kg/km)
4.6
認定番号
E192340
導体構成(本/mm)
7/0.26
導体外径(Φmm)
0.78
絶縁体外径(mm)
1.3
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
52.3
耐電圧(V/min)
2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
注意
※PSEの電源規格には適合しておりません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表