※カラーバリエーション

半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(610m) AWG22 注文コード50504029 品番UL1061 #22 ソラ
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はAWG・色など50種類から選べます 他の種類を見る

絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品

用途電気・電子機器の内部配線等に使用。 定格電圧(V)300 AWG22 難燃性VW-1 標準条長(m)610 絶縁体厚さ(mm)0.26 概算質量(kg/km)4.6 認定番号E192340 導体構成(本/mm)7/0.26 導体外径(Φmm)0.78 絶縁体外径(mm)1.3 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)52.3 耐電圧(V/min)2000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
注意
※PSEの電源規格には適合しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする