用途600以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
色緑
定格電圧(V)600
加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン
公称断面積(mm2)2
標準条長(m)200
絶縁体厚さ(mm)0.8
概算質量(kg/km)28
絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.15(60℃)/0.05(75℃)
導体構成(本/mm)37/0.26
導体外径(Φmm)1.8
定格温度(℃)75(器具内に限り105)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5
耐電圧(V/min)2000