※カラーバリエーション

105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 50504467 品番 H-HKIV 1.25SQ クロ
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限使用値 105℃ 登録品を使用。 電気用品安全法<PS>E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2〜)

用途600以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。 定格電圧(V)600 加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン 公称断面積(mm2)1.25 標準条長(m)200 絶縁体厚さ(mm)0.8 概算質量(kg/km)20 絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.2(60℃)/0.05(75℃) 導体構成(本/mm)50/0.18 導体外径(Φmm)1.5 定格温度(℃)75(器具内に限り105) RoHS指令(10物質対応)対応 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7 耐電圧(V/min)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする