用途300V以下の電気器具内配線
色緑
定格電圧(V)300
加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン
公称断面積(mm2)1.25
標準条長(m)200
絶縁体厚さ(mm)0.8
概算質量(kg/km)20
絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃)
導体構成(本/mm)50/0.18
導体外径(Φmm)1.5
絶縁体外径(mm)3.1
定格温度(℃)75(器具内に限り105)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7
耐電圧(V/min)1000