※カラーバリエーション

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 公称断面積(mm2)8 注文コード50504966 品番KIV 8.0SQ クロ
販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は公称断面積・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る

電気用品安全法<PS>E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2〜)

用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。 定格電圧(V)600 加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン 公称断面積(mm2)8 標準条長(m)100 絶縁体厚さ(mm)1.2 概算質量(kg/km)100 絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.15(60℃)/0.05(75℃) 導体構成(本/mm)50/0.45 導体外径(Φmm)3.7 絶縁体外径(mm)6.1 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.32 耐電圧(V/min)2000
注意
※0.5mm2については PSEの電源規格には適合しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする