※カラーバリエーション
三沢電線
三沢電線の 電線/ケーブル
三沢電線の 汎用ケーブル
三沢電線の KIV
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
公称断面積(mm
2
)
3.5
注文コード
50505097
品番
KIV 3.5SQ キ
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
公称断面積・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
電気用品安全法<PS>E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm
2
〜)
用途
600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
色
黄
定格電圧(V)
600
公称断面積(mm
2
)
3.5
標準条長(m)
100
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
46
絶縁抵抗(MΩ/km)
最小:0.15(60℃)/0.05(75℃)
導体構成(本/mm)
45/0.32
導体外径(Φmm)
2.5
絶縁体外径(mm)
4.1
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5.09
耐電圧(V/min)
2000
注意
※0.5mm
2
については PSEの電源規格には適合しておりません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表