※カラーバリエーション

電子通信機器用電線 KV

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 50505569 品番 KV 0.75SQ アカ
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

導体に可とう撚り線を使用しており、柔軟性に富みます。 JCS 3368 準拠 垂直難燃試験 -F- 相当品

用途電子・通信機器の内部配線 適合規格JCS 3368 準拠 定格電圧(V)300 加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン 標準条長(m)200 絶縁体厚さ(mm)0.5 概算質量(kg/km)11 導体構成(本/mm)30/0.18 導体外径(Φmm)1.1 絶縁体外径(mm)2.1 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4 耐電圧(V/min)1000 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
注意
※PSEの電源規格には適合しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
各種配線作業
運輸・通信業

使用している画像が8色セット(フラットに接着されているもの)だったため、単色とは気づかずに購入。説明文は適切でしたが、画像が不適切で誤購入の元になると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする