用途300V以下の電気器具内配線
色黒
定格電圧(V)300
加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン
公称断面積(mm2)2
標準条長(m)200
絶縁体厚さ(mm)0.8
概算質量(kg/km)27
絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃)
導体構成(本/mm)37/0.26
導体外径(Φmm)1.8
絶縁体外径(mm)3.4
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5
耐電圧(V/min)1000