※カラーバリエーション

単心ビニール コード VSF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 50505894 品番 VSF 2.0SQ ミドリ
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

電気用品安全法 <PS>E 垂直難燃試験 -F- 適合品

用途300V以下の電気器具内配線 定格電圧(V)300 加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン 公称断面積(mm2)2 標準条長(m)200 絶縁体厚さ(mm)0.8 概算質量(kg/km)27 絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃) 導体構成(本/mm)37/0.26 導体外径(Φmm)1.8 絶縁体外径(mm)3.4 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5 耐電圧(V/min)1000
注意
※0.3mm2については <PS>E規格に適合しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする