M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50506128 品番EA949L-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,260
販売価格(税別)
16,600
ねじの呼びM3 頭部形状六角 エスコ品番EA949L-3 セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6) 材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3) 長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50 ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25 ねじ山種類並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2791:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする