※カラーバリエーション
三沢電線
単心ビニール コード VSF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
黄
黒
白
赤
青
緑
黄
茶
灰
橙
紫
空
桃
公称断面積(mm
2
)
0.5
2
1.25
0.75
0.5
0.3
全55種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
50506235
品番
VSF 0.5SQ キ
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
電気用品安全法 <PS>E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途
300V以下の電気器具内配線
色
黄
定格電圧(V)
300
加工
スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン
公称断面積(mm
2
)
0.5
標準条長(m)
200
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
11
絶縁抵抗(MΩ/km)
最小:0.01(60℃)/0.005(75℃)
導体構成(本/mm)
20/0.18
導体外径(Φmm)
0.9
絶縁体外径(mm)
2.5
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
36.7
耐電圧(V/min)
1000
注意
※0.3mm
2
については <PS>E規格に適合しておりません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表