※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 床/コンクリート/道路用
エスコの 線引き
エスコの スプレー
スプレーライナー(ライン引き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50506882
品番
EA942CA-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,163
販売価格(税別)
¥
8,330
バスケットに入れる
道路に線引きするスプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きができます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
スプレーライナー 伸縮タイプ
モノタロウ
¥
3,998
¥
4,398
税込
用途
道路線引きスプレー専用器具
エスコ品番
EA942CA-7
材質
本体:ポリプロピレン、支柱:アルミ、車軸:鉄
幅(mm)
175
全長(mm)
900
車輪径(Φmm)
75
質量(g)
580
危険物の類別
非危険物
設置寸法(mm)
【スプレー缶設置場所】直径70×130
注意
※スプレーはEA942CA-5/-9を御使用下さい。