軽量中綿(裏ボア)ハーフブーツ AZ-4711

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード50506978 品番AZ-4711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

接地面から4cm防水。
水や砂が入りにくくするため履き口ドローコード付き。
脱ぎ履きがしやすいヒールの突起デザイン。
中綿とウレタンで保温性あり(足首まで)。
内側ボア付き。

機能防水・軽量・保温性 足幅EEE サイズ(cm)25 カモフラ 材質(先芯)なし 材質(甲被)ポリエステル中綿キルト 靴タイプハーフブーツ サイズM 標準質量(g/片足)300±10(L) 材質(底部)合成底(EVA+TPR) 色番114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50506935
2020-03-25
用途:
雪遊び

子供とのスキー場キッズエリアでの雪遊び用に購入しました。幅広なつくりでワンサイズ大きめな感じです。とっても軽く温かいので喜んで使ってました。しかし2日間使用し、靴をしまうとき靴底の滑り止めが片方だけ取れて無くなってました。靴底は滑り止めが貼付形状となっていてもう片方はしっかり張り付けられていて大丈夫そうでした。使用してしまった為、交換は不可能でしょう。購入した方は使用前に靴底を確認することをお勧めします。購入価格¥3490はレンタルより高くつきました。
残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする