スマートフロア 連結平台車

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 50507486 品番 NST-50(WH)2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

空間をデザインする平台車。生活がより便利にオシャレに。キャスター付き台車なので、奥行きのある収納空間を活用。
キャスター自体も上・横から見えにくいデザイン。床を傷付けにくいエラストマー樹脂製のキャスターを使用。

荷台寸法(mm)410×285 床面高さ(mm)64 質量(kg)0.8 ホワイト 用途たて・よこ自由に連結できる台車。耐荷重も50kgあり、重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。平台車 台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート 車輪径(Φmm)38 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)285 最大積載荷重(kg)50 材質(車輪・金具)スチール 特性軽量、静音 荷台寸法(奥行)(mm)410 材質(荷台)ポリプロピレン 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50507486
2022-03-14
用途:
重いものを載せている。

思いものと乗せて移動が容易になり使い勝手が良いです。連結タイプなので大きな物も載せれるので気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
50507486
2022-05-09
用途:
重量物の机舌格納取り出し
意匠人設計房 様

本体重量やや重い。
既成キャスターでなくより低床化を。
連結部の結束強化を。
ワンタッチストッパーを。

対象商品:
50507486
2020-12-14
用途:
クローゼットの中の整理
サービス業

なかなか良いです!かんたんに連結出来、重いものも乗せられます

2人が参考にしています
対象商品:
69387535
2019-05-26
用途:
ペットボトルやお米の荷台
卸売・小売業

オシャレ感があって、床にも優しいということが気に入り、購入しました。
サイズはわかっていましたが実際に手に取ると小さく感じました。
連結も出来るので、物を置くのが増えれば又、考えようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする