折りコンがちょうど乗る連結平台車

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 材質(車輪)ナイロン 材質(車輪・金具)スチール 材質(荷台)PP(耐衝撃性) 注文コード50507495 品番NTRM-N65NB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

50L折りコンの積載にぴったりの樹脂平台車。積載物に応じて縦・横に連結可能。
走行性に優れたナイロンキャスターと、静かに走行できるゴムキャスターをご用意。
コンパクトながら耐荷重は80kgもあり、飲食店や小売店でも大活躍。4輪自在キャスターは直径約65mm。

荷台寸法(mm)495×365 床面高さ(mm)110 質量(kg)1.8 用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。 ネイビーブルー 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン 荷台寸法(幅)(mm)365 最大積載荷重(kg)80 材質(車輪・金具)スチール 特性コンパクト、静か、取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)495 材質(荷台)PP(耐衝撃性) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否

商品説明動画

YAMAZEN 「スマート連結平台車」NTRM-N65/POP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする