グリーンクロス
グリーンクロスの ウェーダー/レインウェア
潜水用ベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50507888
品番
130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
落ちにくく、耐久性があり、操作が簡単で便利です。潜水ウェイトを取り付けて使用します。130cmと160cmのサイズをご用意しております。
用途
スキューバ、潜水、飛び込みに
材質
ベルト:ナイロン、バックル:304ステンレススチール
質量(kg)
-
色
黒
質量(g)
250
種類
ベルト
長さ(cm)
130
アズワン品番
64-6600-86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ウエットスーツ着用時・アルミタンク使用時で自分の体重の10分の1の重りが基準となります。ウェイトは付属しておりません。別途お買い求めください。