160 潜水用ベルト グリーンクロス 50507897 160 潜水用ベルト グリーンクロス 50507897 160 潜水用ベルト グリーンクロス 50507897

潜水用ベルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50507897 品番 160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

落ちにくく、耐久性があり、操作が簡単で便利です。潜水ウェイトを取り付けて使用します。130cmと160cmのサイズをご用意しております。

用途スキューバ、潜水、飛び込みに 材質ベルト:ナイロン、バックル:304ステンレススチール 質量(kg)- 質量(g)280 種類ベルト 長さ(cm)160 アズワン品番64-6600-87
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ウエットスーツ着用時・アルミタンク使用時で自分の体重の10分の1の重りが基準となります。ウェイトは付属しておりません。別途お買い求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする