段差対応式ハンドトラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50507949 品番SXWTD-FT584
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

約10〜15cmの段差に対応しております

付属品保証書、取扱説明書、フック付きゴムバンド 質量(kg)約3.5 耐荷重(kg)段差時:30/平面時:60 荷台寸法(mm)390×270 荷台寸法(幅)(mm)390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×1020 収納時寸法(mm)400×90×750 荷台寸法(奥行)(mm)270
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする