※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

5kg カルシウムスケール洗浄剤(スーパーエースホワイトT)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50508614 品番EA119-5WA
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,850
販売価格(税別)
23,500

水溶性ポリマーの作用により、カルシウム系スケールを溶解します。
冷凍機等を運転したまま、冷却水系に付着しているカルシウムスケールを溶解除去できます。
標準使用方法で洗浄排水は中性付近になりますので、中和の必要もなく作業性に優れています。
銅、銅合金に対して低腐食性です。
容器も5kg単位の小容量になり、運搬、投入など洗浄作業に手間が省けます。

pH値4.1/5.1 液性酸性 用途空調冷却水系におけるカルシウム系スケールの洗浄除去 エスコ品番EA119-5WA 比重1.17/1.21 標準使用量保有水量に対し1/6% 外観無色/黄色液体 洗浄時間24時間
注意
※PRTR対象物質を含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする