1kg アルミフィンクリーナー

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50508702 品番EA119-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,244
販売価格(税別)
2,040
pH13以上 用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に エスコ品番EA119-71 形状液体 比重1.15/1.25 使用濃度10/20倍希釈 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50508702
2024-08-10
用途:
エアコンの清掃
飲食業

これ1本で5回程使用できます。蓄圧式の噴霧器でだいたい5月ころに清掃しています。カビ臭をとれて、大変満足しています。年に一回の清掃ですが、黒い汚れ(カビ)も良くとれます。

対象商品:
50508702
2022-07-15
用途:
エアコンの、クリーニング
生前・遺品整理福籠 様 (サービス業)

この値段でこの量ならもっとやすくて、似たような物は沢山あるとおもいます。

対象商品:
50508702
2020-09-20
用途:
アパートや自宅のエアコン掃除
不動産業

素人なのでそんなに使うこともないので5台分ぐらいできる量でちょうど良かったです。肩にかけて4Lぐらい入るポータブル高圧洗浄機?を使って作業しました。
作業後エアコンの風量が増えたりよく冷えるようになったと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
50508702
2019-08-17
用途:
クーラー掃除
サービス業

他の商品を使った事がないのですが、汚れは落ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする